POTENS Head Lamp Day Light

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Power (W)30
Battery (mAh)2000
Voltage220-240
Dimensions (mm)85x91
Color LightDay Light
Average Life (hour)8
Refill Time (hour)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan