HAFELE Econo Deadbolt Rim Lock D19x22 Drawer

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
Area Of ApplicationFor mass-produced furniture
MaterialZinc Alloy
FinishNickel Plated
Backset D (mm)25
Cylinder Length (mm)22
Cylinder Diameter (mm)19
Installationfor screw fixing
Key Change240 different key changes possible
Locking systemwith 6 plate levers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard profile
1 deadbolt rim lock
1 cylinder rosette
1 angled striking plate
2 folding keys

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan