HOFMANN Wheel Alignment System i-Geoliner Silver XD

Sebelum PPN:
Rp269.999.900
Spesifikasi
Rim Size (inch)11-22(27.94-55.88cm)
Track Width (inch)48-96(122-244cm)
Wheel Base (inch)79-180(201-457cm)
Shipping Weight (kg)227(501lbs)
Voltage (V)120/230
Frequency (Hz)50/60
ConstructionCast aluminium
Phasa1Phase
Standard Accessories - Wheel Clamps & Targets, - Steering Wheel Holder, - Brake Pedal Depressor, - Two Wheel Chocks, - Printer
Weight (AC100) (kg)4.9-5.2(10.9-11.5lbs)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan