BOXER Two Post

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
Type of LiftSymmetrical
Capacity (kg)3500
Overall Width (mm)3402
Width Between Columns (mm)2790
Drive-Thru Width (mm)2554
Overall Height (mm)3596
Arm Extended Length (mm)1142
Arm Retracted Length (mm)781
Frequency (Hz)50
Lift Time/Lower Time (s)50/45
Maximum Lifting Height (mm)1806
Pad Height from Floor (mm)109 and 141
Phase3
Power Supply (V)380
Under Bar Clearance (mm)3384

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait