ECODORA Industrial Air Operated Pumps

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Ratio11:1
Suction Tube (mm)940
Air inlet (inch)F 1/2 BSP
Fluid Outlet Connection (inch)F 1/2 BSP
Air Max Pressure (bar)8
Flow Rate (L/minute)1-30
Maximum Air Consuption 8bar (L/minute)1700
Suction Diameter (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan