FLY-SPEED Helping Arm

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50-60
Motor Power (kW)0.75-1.1
Air Requirement (bar/psi)8-10/116-145
Bead Breaker Force (kg)2500
Noise Level (dB)<70
Inside Clamp (mm)330-610(13-24inch)
Max Tire Diameter (mm)1100(41inch)
Maximum Wheel Width (mm)330(13inch)
Outside clamp (mm)279-533(11-21inch)
Power Supply Voltage (V) 110/220/400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan