GTX Oil Drain Tool Electric Extractor (Alat Penguras Oli)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Power Supply (V)AC 220
Frequency (Hz)50/60
Motor Power (W)300
Perspex Cylinder Capacity (L)12
Realease Pressure (bar/psi)5/72
Range of ApplicationEngine Oil and Other Waste Oil
Package Dimension (mm)430x475x1200
Working Pressure (°C)40-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan