NPA Compression Gauge for Power Steering

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Meter Diameter (mm)ø60
Maximum Scale (MPa)15
Overall Length (mm)1660
CaseMetal case
Dimension (WxHxD) (mm)370x80x230
Minimum Scale (MPa)0.5
Total Weight (g)Approx. 4100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan