NPA Compression Gauge for Low Pressure

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Meter Diameter (mm)ø60
Max. Scale (kPa)1500
Overall Length (mm)1470
AccessoriesNipple (for Low Pressure) PT1/8, PT1/4
Total Weight (g)Approx. 750
Minimum Scale (kPa)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan