SUKYOUNG Armature Tester (Alat Uji Armatur)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Voltage (V)AC 220
Frequency (Hz)50/60
PhasaSingle Phase
AC Ampere (A)2
Applicable Checking Range40-120
Checking Voltage (V)24
Dimension (LxWxH) (mm)190x160x250
Weight (kg)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan