Baldwin Filters Oil Filter Automotive Hydraulic Bases (Saringan Oli Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Weight (kg)1.225
Length (inch)5(127.0mm)
Outside Diameter (inch)4 1/2(114.3mm)
Inlet1 1/4 In. NPT
Outlet1 1/4 In. NPT
Volume (m³)0.0029

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Hydraulic (Baldwin OB8772) Hydraulic Filter Base
Contains:  25 PSID By-Pass Valve; Threaded Stud: 1 3/4-12;[2] Indicator Ports; Visual Indicator Mounted on Left Side
Warning
Use_With:  5 Inch O.D. PureForce Filters

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan