Baldwin Filters Fuel Filter Automotive DAHL Diesel (Filter Bahan Bakar)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.431
Height (inch)4 5/8(117.5mm)
Outside Diameter (inch)6 1/16(154.0mm)
Inside Diameter 1 (inch)1 15/32(37.3mm)
Inside Diameter 2 (inch)3 9/32(83.3mm)
Volume (m³)0.0037

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Fuel (Baldwin 201-W) DAHL Fuel Element
A-Gasket:  [1] Included  
F-Gasket:  200-15A  
O. Ring:  [1] Attached
Warning
Notes:  4 Micron Nominal (20 Absolute)
Use
Fits: DAHL 200 Series Fuel Filter/Water Separator Units

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan