CONSTANT Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Graduation (mm)1μm (0 to 999mm); 0.01mm ( ≥1000μm)
Accuracy±3% ±2μm
Resolution1μm (0-999mm); 0.01mm ( ≥1000μm)
Meas. Area Diameter (mm)>6
Measurement Range (µm)0 to 1300
Standard AccesoriesBatteries, 1 Standard Aluminium Substrate, 1 Standard Iron Substrate, Standard Foil (50μm, 100μm, 250μm, 500μm, 1000μm), Instruction manual Warranty Card
Substract Thickness (mm)>0.5
Unitμm, mm
curvature radius>1.5 (convex surface), >25 (concave surface)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ukur ketebalan cat portable merk Constant dengan memanfaatkan gelombang elektromagnet dalam mengukur ketebalan cat pada benda kerja yang dilapisi cat.
Fitur
- Akurasi tinggi 3%
- 2 mode pengukuran (single/kontinyu)
- Layar LCD dengan lampu latar
- Menggunakan baterai tipe AAA
- Dapat mengukur permukan cembung dan cekung
Kegunaan
untuk industri pengecatan material besi seperti mobil, H-beam dan lainnya
Use
for steel painting industry such as car painting, H-Beam Painting, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan