MILWAUKEE Cutting Wheel Carbide Abrasive General Purpose (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Diameter (mm)76
Bore Size (mm)10
Thickness (mm)1
Size (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Carbide blade suitable for cutting wood, plastic and plasterboard.
- For use with Milwaukee M12 FUEL™ Cut Off Tool (M12 FCOT)
- Includes (1) Carbide Abrasive Blade
- Maximum 20,100 RPM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan