INGCO Ratchet Socket Wrench

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
Number of Teeth45T
Length (cm)260
MaterialCr-V+Cr-Mo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait