INGCO Working Fan

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Size (inch)11
DC Voltage (V)20
AC Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Speed Setting2
Tilt Adjustment (°)0 to 360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan