INGCO Telescopic Roller Brush

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Size (inch)9
Fibre Height (mm)12
MaterialMicro Fibre
Length (mm)min. 440, Max. 880
Set ContentsWith 1pcs roller cover With 4pcs assistant shank 8mm central shank With 3 parts telescoping aluminum tube

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan