INGCO PVC Pipe Cutter

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Cutting Diameter (mm)3-42
Length (mm)193
Material3cr13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait