INGCO Palm Sander

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)240
Bottom Base (mm)110x100
Set ContentsWith 5pcs sand papers Packed by color box
No Load Speed (rpm)14000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan