INGCO Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Hex. Shank (inch)1/4
Impact Rate (bpm)0-2000/0-3000
Set Contents20V Lithium-Ion 2.0Ah batteries With 2pcs battery pack With 1pc 1Hr charger Charge volts:110V-240V~50/60Hz Integrated work light LED battery power indicator With 2pcs screwdriver bits With 3pcs nut setters Packed by canvas bag
Battery Voltage (V)20
Maximum Torque (N m)170
No Load Speed (rpm)0-1300/0-2100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan