Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 5/16x1inch (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
MaterialBaja 8.8
Size (inch)5/16
Length (inch)1
Treatment SurfaceBlack Steel
Drat TypeFull drat
Thread per Inch18
Diameter15/64inch
Size(15/64inch x 25,4 mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait