Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 1/4x3/4inch (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp489.900
Spesifikasi
MaterialBaja 8.8
Size (inch)1/4
Length (inch)3/4
Treatment SurfaceBlack Steel
Drat TypeFull drat
Thread per Inch20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan