Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M12x35mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp439.900
Spesifikasi
MaterialBaja 8.8
SizeM12(15/32inch x 1 3/8inch)
Length (mm)35
Treatment SurfaceBlack Steel
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)1.75
Length (inch)1.375
Diameter15/32inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan