Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M8x140mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp469.900
Spesifikasi
MaterialBaja 8.8
SizeM8
Length (mm)140
Treatment SurfaceBlack Steel
Drat TypeHalf drat
Thread Pitch (mm)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan