Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M8x40mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
MaterialBaja 8.8
SizeM8(5/16 inch x 1 37/64 inch)
Length (mm)40
Treatment SurfaceBlack Steel
Drat TypeHalf drat
Thread Pitch (mm)1.25
Length (inch)1.578125
Diameter5/16 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan