Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M6x45mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp479.900
Spesifikasi
MaterialBaja 8.8
SizeM6(15/64 inch x 1 3/4)
Length (mm)45
Treatment SurfaceBlack Steel
Drat TypeHalf drat
Thread Pitch (mm)1.0
Length (inch)1.765625
Diameter15/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan