Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M6x15mm (Baut Mur Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp379.900
Spesifikasi
MaterialBaja 8.8
SizeM6(15/64 inch x 19/32inch)
Length (mm)15
Treatment SurfaceBlack Steel
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)1.0
Length (inch)19/32
Diameter15/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan