Non Brand Flat Head Machine Screw M8x40mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp579.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM8(5/16 inch x 1 37/64 inch)
Length (mm)40
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)1.25
Length (inch)1.578125
Diameter5/16 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan