Non Brand Flat Head Machine Screw M6x65mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp649.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM6(15/64 inch x 2 4/7)
Length (mm)65
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)1.0
Length (inch)2.5625
Diameter15/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan