Non Brand Flat Head Machine Screw M5x80mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp659.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM5(13/64 inch x 3 1/6)
Length (mm)80
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.8
Length (inch)3.15625
Diameter13/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan