Non Brand Flat Head Machine Screw M5x10mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp629.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM5(13/64 inch x 25/64 inch)
Length (mm)10
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.8
Length (inch)25/64
Diameter13/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan