Non Brand Flat Head Machine Screw M5x8mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp569.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM5(13/64 inch x 5/16 inch)
Length (mm)8
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.8
Length (inch)5/16
Diameter13/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan