Non Brand Flat Head Machine Screw M4x75mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp339.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM4(5/32 inch x 3 )
Length (mm)75
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.7
Length (inch)2.953125
Diameter5/32 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan