Non Brand Flat Head Machine Screw M4x70mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp309.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM4(5/32 inch x 2 3/4)
Length (mm)70
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.7
Length (inch)2.75
Diameter5/32 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan