Non Brand Flat Head Machine Screw M4x8mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp609.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM4(5/32 inch x 5/16 inch)
Length (mm)8
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.7
Length (inch)5/16
Diameter5/32 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan