Non Brand Flat Head Machine Screw M3x45mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp719.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM3(1/8 inch x 1 3/4)
Length (mm)45
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.5
Length (inch)1.765625
Diameter1/8 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan