Non Brand Flat Head Machine Screw M3x20mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp669.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM3(1/8 inch x 25/32 inch)
Length (mm)20
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.5
Length (inch)25/32
Diameter1/8 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan