Non Brand Flat Head Machine Screw M3x6mm (Baut JF / Kepala Rata)

Sebelum PPN:
Rp73.900 - Rp359.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM3(1/8 inch x 15/64 inch)
Length (mm)6
Treatment SurfaceGakvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.5
Length (inch)15/64
Diameter1/8 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan