Non Brand Pan Head Machine Screw M8x45mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp719.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM8(5/16 inch x 1 3/4)
Length (mm)45
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)1.25
Length (inch)1.765625
Diameter5/16 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait