Non Brand Pan Head Machine Screw M6x80mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp629.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM6(15/64 inch x 3 1/6)
Length (mm)80
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)1.0
Length (inch)3.15625
Diameter15/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan