Non Brand Pan Head Machine Screw M6x75mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp729.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM6(15/64 inch x 3 )
Length (mm)75
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)1.0
Length (inch)2.953125
Diameter15/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan