Non Brand Pan Head Machine Screw M5x70mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp649.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM5(13/64 inch x 2 3/4)
Length (mm)70
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.8
Length (inch)2.75
Diameter13/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan