Non Brand Pan Head Machine Screw M5x65mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp739.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM5(13/64 inch x 2 4/7)
Length (mm)65
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.8
Length (inch)2.5625
Diameter13/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan