Non Brand Pan Head Machine Screw M5x25mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp709.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM5(13/64 inch x 63/64inch)
Length (mm)25
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.8
Length (inch)63/64
Diameter13/64 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan