Non Brand Pan Head Machine Screw M4x100mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp529.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM4
Length (mm)100
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan