Non Brand Pan Head Machine Screw M4x40mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp729.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM4(5/32 inch x 1 37/64 inch)
Length (mm)40
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.7
Length (inch)1.578125
Diameter5/32 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan