Non Brand Pan Head Machine Screw M4x20mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp669.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM4(5/32 inch x 25/32 inch)
Length (mm)20
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.7
Length (inch)25/32
Diameter5/32 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan