Non Brand Pan Head Machine Screw M4x6mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp16.900 - Rp619.900
Spesifikasi
Length (mm)6
Thread Pitch (mm)0.7
Length (inch)15/64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait