Non Brand Pan Head Machine Screw M3x40mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp689.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM3(1/8 inch x 1 37/64 inch)
Length (mm)40
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.5
Length (inch)1.578125
Diameter1/8 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan