Non Brand Pan Head Machine Screw M3x8mm (Baut JP)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp509.900
Spesifikasi
MaterialSteel
SizeM3(1/8 inch x 5/16 inch)
Length (mm)8
Treatment SurfaceGalvanis White
Drat TypeFull drat
Thread Pitch (mm)0.5
Length (inch)5/16
Diameter1/8 inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan